crm50 スプロケットのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
106件の「crm50 スプロケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「90/90-14」、「グラストラッカースプロケット」、「モンキー スプロケット」などの商品も取り扱っております。
ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ KITACOランキング1位
ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
メーカーホンダ主な適合車種スーパーカブ50:FNO.C50-6000037~、FNO.C50-9600001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999。スーパーカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~ ※プレスカブ使用不可。リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999。リトルカブ50(FI車):FNO.AA01-4000001~。スーパーカブ70:FNO.C70-7000036~。スーパーカブ90:FNO.C9
1枚
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

Dura Rスプロケ-H 420 DRC(ダートフリーク)ランキング2位
あえて、スチール製にこだわり素材、熱処理の最適化でアルミ製とは比較にならない耐久性を誇る。高精度なレーザーカットを駆使したデザインは極限までの肉抜き加工を施しながらも強度バランスに優れ、一般的なスチールスプロケットに対し約3割の超軽量化を実現。
主な適合車種CRF150R,CR80/85’85-07,CRM50/80
1枚
4,998税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

スプロケット NTBランキング3位
1個
909税込1,000
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(208種類の商品があります)

ドライブスプロケット(フロント) KITACOランキング4位
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
1個
1,098税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ KITACOランキング5位
ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
メーカーホンダ主な適合車種ジョルカブ:AF53全車種。ダックス50/70:全車種。モンキーR/RT:全車種。マグナ50:AC13全車種。JAZZ:全車種。シャリー50/70:全車種。モトラ:全車種。APE50:FNO.AC16-1000001~1599999。APE50(FI車):FNO.AC16-1600001~。APE100:HC07全車種。CB50:全車種。XE50/75:全車種。XL50:全車種。XL80:全車種。XR80:全車種。R&P:全車種。ノーティーダックス:全車種
1枚
1,798税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行って下さい。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。)
1個
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
メーカーホンダ主な適合車種モンキー/ゴリラ/モンキーバハ:FNO.Z50J-1300017~、FNO.AB27-1000001~1899999。モンキー(FI車):FNO.AB27-1900001~
1枚
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
1枚ほか
1,998税込2,198
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(126種類の商品があります)

1枚ほか
269税込296
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(414種類の商品があります)

剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
付属品クリップジョイント 1個
1本
1,298税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。
スチール
1個
5,998税込6,598
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(331種類の商品があります)

ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
メーカーホンダ主な適合車種XR50モタード:AD14全車種。XR100モタード:HD13全車種。APE50-D(FI車):AC18全車種。APE100-D:HC13全車種。NSF100
1枚
1,698税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
1個ほか
6,298税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(581種類の商品があります)

細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼使用。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
1個
1,698税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。
1個
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)


スチール製を採用し、更に熱処理を行い、耐久性を高めています。
1個
2,398税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3タイプ標準品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状A形
1個
409税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1個
1,006税込1,107
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
1本
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)